Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Vékony fémlemez csavar hatlapfejű DBS csavarral
Vékony fémlemez csavar hatlapfejű DBS csavarral - 1
Vékony fémlemez csavar hatlapfejű DBS csavarral - 2
Vékony fémlemez csavar hatlapfejű DBS csavarral - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Vékony fémlemez csavar hatlapfejű DBS csavarral

A2 nemesacél és acél hegy az acél és alumínium profilok fémlemezes szerelvényeinek szilánkmentes csatlakoztatásához

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A fúróhegy geometria előnyei:


  • Nincs szükség előfúrásra

  • Az anyagáthelyezés miatt nincs laza csavarozás

  • A menetformázáskor fellépő feszítés miatt nagyobb kihúzási értékek


Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz


  • Acél/acél – ∅ 4,5 mm-hez tII ≤ 1,25 mm

  • Acél/acél - ∅ 6,0 mm-hez tII ≤ 1,25 mm