Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Belül pamut bolyhozással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- 100% vízálló
- Kiváló tapadás a gyémántmintás tenyérrésznek és ujjvégeknek köszönhetően
- Élelmiszerbiztonságra tesztelve
- Ipari karbantartási és tisztítási munkák
- Növényvédő szerek és mezőgazdasági vegyszerek használatához
- Tisztítási és kezelési feladatok az élelmiszeriparban
- Építőiparban használt tömítő, ragasztó, tisztító és illesztő szerekhez
- Csempéző kesztyűként is használható belső felújításokhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!