Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kötőhabarcs, WIT-PE 510
Normál tiszta epoxi habarcs hosszú megmunkálási idővel, nagy rögzítési mélységekhez – ideális vegyi dübelekhez, valamint utólagosan beépített betonacél csatlakozásokhoz betonban
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kétkomponensű ragasztóhabarcs, tiszta epoxi, sztirolmentes
- Egyedi rögzítési pont repedezett és nem repedezett betonban (M8–M30)
A következő horgonycsavarokkal használható: W-VI-A, W-VD-A horgonycsavar, hagyományos menetes szárak 3.1 vizsgálati igazolással az EN 10204 előírásai szerint
- Utólagos betonacél toldás
A kartus a keverőszár cseréjével, ill. a zárókupak visszahelyezésével a lejárati dátumig felhasználható
- Horgonycsavarok rögzítése terméskőben (műszaki engedély/értékelés nélkül)
- Európai műszaki értékelés, ETA-20/1038: Egyedi rögzítési pont + repedezett és nem repedezett beton (W-VI-A horgonycsavar, W-VD-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 vizsgálati tanúsítvánnyal)
- Európai műszaki értékelés, ETA-20/1037: Utólagos betonacél toldás
A termék a vegyi anyagok tilalmáról szóló rendelet (ChemVerbotsV) rendelkezéseinek hatálya alá tartozik. A termék használata során felmerülő veszélyekkel, a megfelelő használathoz elengedhetetlen óvintézkedésekkel, a kiömléssel és a terméknek való egyéb kitettséggel, valamint a megfelelő ártalmatlanítás biztosításával kapcsolatos részletes információk a biztonságtechnikai adatlapon találhatók.
- Fémszerkezetek, fémprofilok, faszerkezetek, konzolok, csövek, kábelcsatornák stb. rögzítésére alkalmas
- Szerkezeti dilatációhoz, mennyezeti és fali csatlakozókhoz, teherhordó szerkezetek dilatációjához, teherhordó szerkezetek megerősítéséhez, erkélyek és előtetők rögzítéséhez, ideiglenes nyílások és „véletlenül kimaradt” betonacélok tömítéséhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!