Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vegyi injektáló habarcs, PURE EPOXY WIT-PE 1000
Tiszta epoxi habarcs hosszú megmunkálási idővel, ideális a nagy rögzítési mélységekhez és furatokhoz, valamint magas hőmérsékletekhez. Vegyi dübelhez, betonhoz és utólagosan beépített betonacél csatlakozáshoz utólagos habarcsozással (REBAR)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kétkomponensű, reaktív ragasztóhabarcs, tiszta epoxi
- Egyedi rögzítési pont repedezett és repedésmentes betonokban, szeizmikus teljesítménykategória: C1 (M8–M30) és C2 (M12–M30): W-VI-A horgonycsavar, W-VD-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 átvételi igazolással, W-VI-IG belső menetes dübel
- A német szövetségi vízügyi törvény (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) hatálya alá tartozó területek: Würth WIT-PE 1000 injektáló rendszer (vegyi dübel), rögzítés bevonatos betonfelületekben SFH létesítményekben
- Utólagos betonacél toldás
- Horgonycsavarok rögzítése terméskőben (műszaki engedély/értékelés nélkül)
- Európai Műszaki Értékelés, ETA-19/0542: Egyedi rögzítési pont + repedezett és nem repedezett beton (W-VI-A horgonycsavar, W-VD-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 átvételi igazolással, W-VI-IG belső menetes dübel), C1 (M8–M30) és C2 (M12–M30) szeizmikus teljesítménykategória
- Európai Műszaki Értékelés, ETA-19/0543: Utólagos betonacél toldás (REBAR)
- Európai műszaki értékelés, ETA-23/0421: Utólagos betonacél toldás javított kötéssel és hasadási hiba statikus hatásnak való kitettség esetén
- Általános típusú engedély: Z-74.8-219: „WIT-PE 1000 injektáló rendszer betonhoz” rögzítőrendszer bevonatos betonfelületekhez SFH létesítményekben történő használatra (a tömítő felületekben történő rögzítés a német szövetségi vízügyi törvény hatálya alá tartozik)
- Általános típusú engedély: Z-21.8-2156: Utólagos betonacél toldás fáradást kiváltó hatásnak kitéve
- EPD: Környezetvédelmi terméknyilatkozat az ISO 14025 és az EN 15804+A2 szabványnak megfelelően, EPD-AWU-20230504-CBA4
- Szivárgásvizsgálat, 7 bar víznyomás: MFPA Leipzig GmbH, PB 5.1/20-424-2 számú vizsgálati jelentés
- Tűzállóság tűznek való kitettség esetén a DIN EN 1363-1 szabvány szerint: Repedezett és nem repedezett beton, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
- Fémszerkezetek, fémprofilok, faszerkezetek, konzolok stb. rögzítésére alkalmas.
- Szerkezeti bővítésekhez, mennyezetre és falra való rögzítéshez, teherhordó szerkezetek kibővítéséhez és megerősítéséhez, erkélyek és tetőszerkezetek rögzítéséhez, ideiglenes nyílások és „véletlenül kimaradt” betonacélok tömítéséhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!