Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Az All-rounder habarcs betonhoz, falazathoz, valamint utólagos betonacél toldásokhoz használható
A WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 rendszerek WIT kartusaihoz, tisztítótaggal
A téli szezon specialistája ragasztott dübelekhez falazatba és betonba
WIT injektáló rendszerekhez, beton és falazat esetén
Nagy teljesítményű habarcs betonhoz, valamint utólagos betonacél toldásokhoz használható
Furatok tisztításához betonban és falazatban (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)
WIT kartusok (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) és szilikon kartusok kinyomásához
Hosszabbító a keverőszárhoz
W-UR 14 SymCon műanyag keretes dübel speciális horganyzott acél süllyesztett fejű csavarral és SymCon menettel
Rögzítődübel, W-FA/S
AMO®-Y távtartó csavar, átm. 7,5 mm
W-VI-A horgonycsavar A4 nemesacél
Rögzítődübel, W-FAZ/S
Beütődübel W-SD
2K SHARK® TWIST többcélú dübel 450 részes
Amo® III 7,5 2-es típusú távtartó csavar Belső kulcsnyílású, 8,0 mm, horganyzott acél, kékre passzivált, RW 30 behajtás