Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
ISO 4017/ISO 4032/ISO 7089, steel 8.8 or 200 HV for ISO 7089 discs, zinc-plated blue passivated (A2K)
Consisting of hexagon head bolts, hexagon nuts and washers.
ISO 4017 / ISO 4032 / ISO 7089, A2 stainless steel, plain in system case 4.4.1
Zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Félgömbfejű, peremes csavarok átfogó választéka a DIN 34805-2 szabvány szerint, M4 x 10 mm-től az M8 x 30 mm-ig terjedő csavarméretekkel
ISO 7046-1/ISO 7045, horganyzott acél, 4.8 szilárdsági osztály, kékre passzivált (A2K), H kereszthoronnyal
Zinc-plated steel, strength class 4.8, blue passivated (A2K), with H recessed head
ISO 7089 A2 stainless steel, 200 HV and ISO 4032 stainless steel A2/70
Fekete laposfejű csavarok átfogó készlete a DIN EN ISO 14583 szabványnak megfelelően, az M4 x 6 mm-től az M8 x 30 mm-ig terjedő csavarméretekkel