Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Védőviasz
Rendkívül átlátszó viasz korróziógátló anyag, amely taszítja a vizet
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Fej feletti pozícióban is használható
360°-os szelep
Hőálló
Hőálló egészen 160 °C-ig
Megbízható
- Önjavító tulajdonságokkal rendelkezik
- Tapadós
- Vízlepergető
Átlátszó
A védett terület látható marad
A védőfólia önjavító tulajdonságokkal rendelkezik
Szagtalan
Nem alkalmas látható festett felületekre
- Belső alkatrészek ápolásához. Különösen varratokra, illesztésekre és felületekre a motortérben és a csomagtérben, ajtókra, küszöb szegélyekre, fékvezetékekre stb.
- Korróziógátló szerként is használható szabadban tárolt gépekhez, gépalkatrészekhez és berendezésekhez
Használat előtt a flakont jól rázza fel. A felület legyen száraz, valamint rozsda-, por- és zsírmentes. Az optimális szórási távolság 30 cm. A legjobb szórási eredmények +15 °C és +25 °C közötti feldolgozási hőmérsékleten érhetők el.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!