A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Védőszemüveg, Taurus®
Sportos, dinamikus védőszemüveg kiváló minőségű fémkerettel a munka közbeni tökéletes védelemért.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Maximális biztonság optimális kényelemmel ötvözve
- Jó illeszkedés
- Karcolásálló, tartós párásodás elleni védelemmel a lencsék mindkét oldalán
- Egyénileg állítható, flexibilis orrnyereg
- A csavar nélküli lencsetartó nagyfokú biztonságot nyújt a mechanikai igénybevétellel szemben
- Mikroszálas tasak a tároláshoz és a lencsék tisztításához (a szállítási terjedelem része)
- 100%-os UV védelem (400 nm-ig)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!