Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Védőszemüveg, LIBRA® LIBRA®
Ultrakönnyű védőszemüveg az akadálytalan munkához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Alig észrevehető, csupán 18 g súlyú
Első osztályú kényelem az új típusú szíjtechnikának köszönhetően
Kétkomponensű technika a nyomásmentes illeszkedéshez
Egyenletes átmenet kemény műanyagból lágy műanyagba a szárak végén
Kiemelkedően vékony és törésbiztos lencse
Egyedülálló látási tisztasággal rendelkező lencse
Optimális illeszkedés és a használó nagyfokú védelme
Tökéletes biztonság, sportos kivitel
Kiváló minőségű lencsebevonat
- Rendkívül karcolásálló borítás kívül
- Tartósan páramentes borítás belül
100%-os UV védelem (400 nm-ig)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!