Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
22 elem található a(z) 23 verziókkal
Állszíj a DIN EN 397 követelményeinek alkalmazásához
Optimal protection in combination with the SH 3000 safety helmet
Easy attachment and removal
Ergonomic visor for maximum protection
Practical adapter for attaching ear plugs and visors to the safety helmet
Practical adapter for attaching ear plugs and / or visors
Practical adapter for attaching the half visors to SH 3000 safety helmets
Ívképződés ellen védelmet nyújtó szemellenző, 2. osztály, 7 kA-ig
Optimum protection of the neck area when working with SH 2000 and SH 3000 hard hats
Ideal for work in the cold that requires a helmet, as the helmet sits securely on the hood.
Egyszerű felhelyezés és eltávolítás
Ívképződés ellen védelmet nyújtó szemellenző, 1. osztály, 4 kA-ig
Robust sweatband made of high-quality leather in understated beige
Easy attachment of a name badge or ID card to the safety helmet
Replacement suspension harness for the SH 3000 safety helmets
Soft replacement pads for the SH 3000 MULTI safety helmet
Practical cooling insert for the helmet
Soft replacement pads for the SH 3000 MULTI MIPS safety helmet
Hűsítő nyakvédő a sisakhoz
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
MultiFit Latex védőkesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Szerszámtartó mellény
ABS Szigetelőgallér, BITU