Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Védősisak, SH 3000 MULTI

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Védősisak, SH 3000 MULTI

Személyre szabható, ergonomikus és többcélú védősisak

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A védősisak rövid ellenzőjének köszönhetően akadálytalan a kilátás felfelé



Függesztő pánt


  • Egyénileg állítható

  • Kényelmes EPS belső sisakváz


Kitűnő illeszkedés és optimális biztonság


  • Kiváló minőségű, négypontos állszíj, az EN 12492 előírásainak megfelelően előszerelt

  • Fokozatmentes magasságállítás, a nyak védelme érdekében lefelé meghosszabbított

  • Optimalizált viselési helyzet a jobb ergonómia érdekében


Magas szintű kényelem


  • Expandált polisztirolból készült belső sisakváz puha párnázással és szellőztető nyílásokkal

  • Könnyű


Optimális, gyors szélességállítás a forgatható kerékrendszer segítségével



Más felszerelésekkel könnyen kombinálható


  • 30 mm-es betétzsebek a hallásvédelem rögzítéséhez

  • Négy nagy rögzítőklip LED-lámpához vagy teljes látómezejű védőszemüveghez


Az alábbi szabványoknak megfelelően bevizsgálva:


  • EN 12492 (védősisakok magasban végzett munkákhoz/hegymászó sisak), állszíj szakítóterhelés: >500 N

  • EN 397 (ipari védősisak), állszíj szakítóterhelés: 150–250 N (használható nagyon alacsony hőmérsékleten, véd az olvadt fém fröccsenése ellen (MM = olvadt fém), jó oldalsó stabilitás (LD = oldalirányú deformáció))