Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Védősisak SH 2000-S
Kényelmes védősisak belső skálás beállítással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Optimális biztonság
Lefelé nyúló nyakvédelem
Optimális, gyors szélességállítás
Skálarendszer
Akadálytalan felfelé terjedő látómező
Rövid sisakcsúcs
Könnyen hordozható
- 6 pontos szövetbetét és egyénileg szabályozható szellőzőnyílások az elülső és hátsó részen
- Kis önsúly
Jó kombinációs lehetőségek
30 mm-es zsebek a hallásvédelem rögzítéséhez
A EN 397 szabványra és a kiegészítő követelményeire tesztelve
- Különösen alacsony, akár -30°C hőmérsékletig használható
- Hegesztési fröcskölés elleni védelem (MM = olvadt fém)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!