A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Optimális védelem a sérülések ellen
- Többször újrahasználható
- Az acélbetétes változat lyukadásállóságot biztosít (100 kg-ig, 3 m-es esési magasságból)
- 1 m hosszakra vágva
- Vállalati emblémával személyre szabható 600 m hossztól!
- A 6 m-es típust kötegben, a 294 m-es típust raklapon szállítjuk
8–40 mm átmérőjű vízszintesen vagy függőlegesen elhelyezett rudakhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!