Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csővédő sapkák, GPN 250 Polietilén (PE-LD/PE-LLD), sárga
Protects pipes in accordance with DIN EN 10220, DIN EN 10255 and DIN EN ISO 1127 as well as external threads.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Szabványos védelem:
Csövek védelméhez a DIN EN 10220, DIN EN 10255 és DIN EN ISO 1127 szerint.
Robusztus kialakítású:
Vastag falú kivitel a megnövelt terhelhetőségért.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!