Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Védőgázas hegesztőhuzal Nemesacél
Nemesacél MIG-hegesztéséhez a DIN 8556 szerint
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nedves korrózióval:
- Legmagasabb üzemelési hőmérséklet +400°C
- Hő- és revesedésálló kb. +800°C-ig
Ötvözött alapanyagokon lévő hegesztett kötésekhez alkalmas.
1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4410, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!