Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
MIG hegesztőhuzal SG 3 acél
Acél MIG-hegesztéséhez DIN 8559 (SG 3) / EN 440 (G 4 Si1) szerint
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- DIN 8559-SG 3
- EN 440: G4 Si1
- rézbevonatú
- anyagszám: 1.5130
- réteg-tekercselt
- megfelelő védőgázok: 82% argon, 18% CO2
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!