Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
SK 80 öntapadós védőfólia
Kényes felületek védelmére és fedésére.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Tiszta, gyors és egyszerű felragasztás
- Öntapadós
- A felületek nem karcolódnak vagy sérülnek meg a fólia felvitelekor
- A fólia ragasztóanyag maradványok nélkül, könnyen eltávolítható
- Újrahasznosítható (környezetbarát ártalmatlanítás)
Megbízható védelem
Nagymértékben ellenáll a kémiai hatásoknak, a mechanikai károsodásoknak és a nedvességnek.
- A fóliák nem hosszú ideig tartó védelemre szolgálnak a megadott védelmi időn túl. Beltéri és kültéri használatra készültek, és a megadott alkalmazási idő elteltével el kell távolítani őket. A fóliák nem alkalmasak nagy léptékű formázási folyamatokhoz. A nem rendeltetésszerű használatért és az abból eredő károkért nem vállalunk felelősséget. Javasoljuk, hogy minden esetben végezzen előzetes vizsgálatokat.
- Soha ne távolítsa el a fóliát szaggatott mozgással (90° alatti lehúzási szög). Nem használható sárgaréz és vörösréz felületeken. Nem alkalmazható lézeres vágástechnikához. UV-sugárzással szemben ellenálló. Max. tárolási idő: 12 hónap.
- Maximális alkalmazási idő az objektumon: 6 hét.
Megvédi a kényes felületeket a szennyeződésektől és a sérülésektől a feldolgozás, tárolás, szállítás és összeszerelés során. Alkalmas sima és enyhén texturált fémfelületek, PVC profilok, festett felületek (kikeményedett) és alumínium (magasfényű, szálcsiszolt, csiszolt, eloxált) felületek védelmére. Az SK 80 többnyire ellenáll a mechanikai sérüléseknek és a nedvességnek.
A felületnek zsír-, olaj-, por- és oldószermentesnek kell lennie. Alkalmazási hőmérséklet: >5 °C. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!