Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Öntapadós védőfólia, SK 50
Kényes felületek védelmére és fedésére.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Tiszta, gyors és egyszerű felragasztás
- Öntapadós
- A felületek nem karcolódnak vagy sérülnek meg a fólia felvitelekor
- A fólia ragasztóanyag maradványok nélkül, könnyen eltávolítható
- Újrahasznosítható (környezetbarát ártalmatlanítás)
Nagymértékben ellenáll a kémiai hatásoknak, a mechanikai károsodásoknak és a nedvességnek.
- A fóliák nem hosszú ideig tartó védelemre szolgálnak a megadott védelmi időn túl. Beltéri és kültéri használatra készültek, és a megadott alkalmazási idő elteltével el kell távolítani őket. A fóliák nem alkalmasak nagy léptékű formázási folyamatokhoz. A nem rendeltetésszerű használatért és az abból eredő károkért nem vállalunk felelősséget. Javasoljuk, hogy minden esetben végezzen előzetes vizsgálatokat.
- Soha ne távolítsa el a fóliát szaggatott mozgással (90° alatti lehúzási szög). UV-sugárzással szemben ellenálló. Max. tárolási idő: 12 hónap. Nyitott pórusú természetes kövek (gránit, márvány, homokkő stb.) hajlamosak elszíneződésre és foltosodásra a fólia eltávolítása után.
- Maximális alkalmazási idő az objektumon: 6 hét.
Hosszú távú és nagy területű védelemhez festés, vakolás, homlokzati munkák, helyiségfelújítás és száraz burkolások során bel- és kültéren.
A felületnek zsír-, olaj-, por- és oldószermentesnek kell lennie. Alkalmazási hőmérséklet: >5 °C. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!