Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sebességváltó teljesítményfokozó
Mindenféle kézi sebességváltó állandó védelme
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagy teljesítményű kenőanyag
- Az OMC2 technológia révén csökkenti a kopást
- Stabilizálja a viszkozitást
- Lelassítja az olaj elhasználódását
- Véd a korrózió ellen
- Meghosszabbítja az alkatrészek élettartamát
- Biztosítja a tiszta, pontos sebességváltást
- Csökkenti a súrlódásból eredő zajt
Az aktív hatóanyag koncentrációja a nemzetközi előírások szerinti
A maximális nyomásterhelésért
Nem alkalmazható poliglikol olajokhoz
Használja, ha a sebességváltóból zörejeket hallani, sebességváltási problémáknál, és megelőző intézkedésként minden egyes alkalommal, amikor hajtóműolajat cserélt vagy a sebességváltó javításra került.
Alkalmas ásványi és szintetikus bázisú hajtóműolajhoz.
Csavarja be a töltőtömlőt, és adja a flakon tartalmát a hajtóműolajhoz a szelep megdöntésével. A teljesítményfokozó mennyisége nem haladhatja meg a teljes hajtóműolaj-térfogat 10%-át. Egy flakon tartalma 2,5 liter hajtóműolajhoz elegendő.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!