Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
8 elem található a(z) 8 verziókkal
With a high load capacity of 45 kg and a diameter of 150 mm for a secure hold
Üvegtáblák ideiglenes megtartásához
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Kétkomponensű szőnyegkés
Összecsukható kés, DESERT különkiadás
2K vágókés pengemozgatóval
Egykomponensű kés csúszkával
Kétkomponensű biztonsági kés automata teljes pengevisszahúzással és bimetál pengével
Letörhető penge
Késklt trapéz alakú pengével, bitekkel és zsebbel
Trapézpengés kés beépített, mágneses, 1/4 colos bittartóval és kábelcsupaszító szerszámmal