Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Szerszámládával kiegészítve
360º-ban elforgatható fej
Tartalma:
- Kézi szegecsfogó
- Menetes tüske pofával szegecsanyákhoz
M3, M4 és M5
- Befogótokmány az alábbi szegecsátmérőkkel:
2,4 mm, 3,0 mm, 3,2 mm és 4,0 mm
- Adapter készlet üreges anyagok számára megfelelő dübelhez
- Beszerelő kulcs
Az alábbiak megmunkálásához:
- 2,4 mm – 4 mm méretű popszegecsek
- M3 – M5 méretű szegecsanyák
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!