A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vakolószalag, Soft
Takarószalag sima felületek védelmére festés, vakolás és lakkozás során mind beltérben, mind a szabadban. Különösen lágy, jó felvitel és biztos tapadás még alacsony hőmérsékleten is, 0 °C-tól.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Különösen puha ragasztóanyag
- A szalag nagyon könnyen lehúzható a tekercsről és rendkívül mérettartó
- Különösen puha; kiválóan illeszkedik a felülethez
Jó alkalmazás és biztonságos tapadás a felületen, még alacsony hőmérsékleten is, 0 °C-tól
Kiváló időjárásállóság
A ragasztószalag akár 4 héten (narancssárga) vagy akár 2 héten (fehér) belül számos felületről maradvány nélkül eltávolítható
A takarandó felület legyen teljesen száraz, valamint por-, zsír- és olajmentes.
Használat után (max. tapadási időtartam: 4 hét (narancssárga), 2 hét (fehér)) a szalagot az üzemi hőmérsékleten (+5 °C és +40 °C között) kell eltávolítani 45°-os szögben a festék vagy a vakolat széléhez képest, lassú, egyenletes mozdulattal.
Soha ne tegye ki a ragasztóval fedett oldalt közvetlen napsugárzásnak.
Nem alkalmas kemencében szárításra.
Alkalmas sima fémekhez és sík és polírozott felületekhez, mint a legtöbb műanyag, lakkozott fa, festékek és lakkok
Korlátozottan alkalmas porózus, csiszolt és durva felületekhez, amelyek felszívják a szalagon levő ragasztót, vagy fizikailag megtámadják, pl. csiszolt fémek. Vízbázisú akrilfestékek, magas hígító arányú nitrogéntartalmú festékek, egyéb kémiailag agresszív anyagok, és minden nemvasfém, pl. réz és alumínium, valamint eloxál és porbevonat használata esetén feltétlenül szükséges az előzetes vizsgálat. Ellenkező esetben fennáll a lehetősége, hogy maradványok maradnak a felületen.
Nem alkalmas olyan felületekre, amely nem megfelelő belső stabilitással rendelkeznek, például rosszul tapadó lakk vagy viharvert fafelület
A felülettel való teljes kompatibilitást csak a felhasználási körülmények között és a helyes alkalmazás mellett végzett 48 órás előzetes vizsgálattal lehet biztosítani
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!