Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Bordázott PVC vakolószalag
Takarószalag sima felületek védelmére festés, vakolás és lakkozás során mind beltérben, mind a szabadban. A ragasztó és az alapréteg stabil kapcsolata lehetővé teszi a maradékmentes eltávolítást.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A ragasztószalag keresztirányú barázdáinak köszönhetően a szalag könnyedén téphető, tökéletes 90°-os széllel
- A kiváló természetes gumi ragasztóanyag nagyon jól tapad az enyhén egyenetlen felületeken is
- A ragasztó és az alapréteg stabil kapcsolata lehetővé teszi a maradékmentes eltávolítást
A lefedendő felület legyen teljesen száraz, valamint por-, zsír- és olajmentes. Használat után (max. tapadási időtartam: 6 hét) a szalagot szobahőmérsékleten (+5 °C és +40 °C között) kell eltávolítani 45 °-os szögben a festék vagy a vakolat széléhez képest, lassú, egyenletes mozdulattal. Természetes kövön, különösen márványon, elszíneződéshez vezethet. Soha ne tegye ki a ragasztóval fedett oldalt közvetlen napsugárzásnak. Nem alkalmas kemencében szárításra.
Alkalmas sima fémekhez és sík és polírozott felületekhez, mint a legtöbb műanyag, festékek és lakkok
Korlátozottan alkalmas porózus, csiszolt és durva felületekhez, amelyek felszívják a szalagon levő ragasztót, vagy fizikailag megtámadják, pl. csiszolt fémek. Vízbázisú poliuretán akril lakkokon, magas hígító arányú nitrogéntartalmú festékeken, egyéb kémiailag agresszív anyagokon, és minden nemvasfémen, pl. réz és alumínium, valamint eloxálon és porbevonaton való használata esetén feltétlenül szükséges az előzetes vizsgálat. Ellenkező esetben fennáll a lehetősége, hogy maradványok maradnak a felületen.
Nem alkalmas olyan felületekre, amely nem megfelelő belső stabilitással rendelkeznek, például rosszul tapadó lakk vagy viharvert fafelület
A felülettel való teljes kompatibilitást csak a felhasználási körülmények között és a helyes alkalmazás mellett végzett 48 órás előzetes vizsgálattal lehet biztosítani
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!