Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vágókorong long-life & speed Acélhoz és nemesacélhoz
Rendkívül hosszú élettartam és kiváló vágási teljesítmény
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Akár 50%-kal több vágás is lehetséges
- Jelentős hézagvágás és könnyebb vágás a rendkívül durva oldalfelületek miatt
- Szinte semmilyen utómegmunkálás nem szükséges
- Jelentősen kisebb igénybevételt jelent a felhasználóra
- Igen nagy biztonsági tartalék
Megfelel az EN 12413 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools (Szervezet a csiszolószerszámok biztonságáért)) legmagasabb biztonsági követelményeinek
- Tárolás: száraz helyen, 20 °C környezeti hőmérsékleten
- Munkavégzés közben mindig viseljen megfelelő védőruházatot.
- Mindig használjon megfelelő védőburkolatot vágási munkák végzésekor
- Csak sértetlen tárcsát használjon
- A tárcsát vágás közben megfeszíteni tilos. Fokozott törésveszély!
- Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra
- Mindig az elektromos szerszám felé néző fémgyűrűvel rögzítse a vágótárcsát (egyenes kivitel)
- További információkért tekintse át a mellékelt használati útmutatót
- Ideális acélhoz, főleg nemesacélhoz
- Egyformán alkalmas vastag és vékony anyagok, például csövek, tömör anyagok, lapos anyagok stb. vágásához.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!