Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gyors vágótárcsa Nemesacélhoz
Nagyon jó vágási teljesítmény hosszú élettartammal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Nagyon gyors vágási idők
- Rendkívül vékony kivitel a pontos, majdnem sorja- és rezgésnyommentes vágások érdekében (nagyon tiszta és hideg vágási felületek)
- Nagyon könnyen használható, valamint felhasználó- és szerszámbarát munkavégzést tesz lehetővé
- Nagyon jó törésállóság
- Tárolás: száraz helyen, 20 °C környezeti hőmérsékleten
- A munkához viseljen megfelelő védőruházatot
- Mindig használjon megfelelő védőburkolatot vágási munkák végzésekor
- Csak sértetlen korongot használjon
- A korongot vágás közben megfeszíteni tilos – törés fokozott veszélye!
- Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra
- Mindig a gép felé néző fémgyűrűvel rögzítse a vágókorongot (egyenes kivitel)
- Kérjük, további információkért tekintse át a csomagolásban található tájékoztatót
- Alkalmas acélhoz és különösen rozsdamentes acélhoz
- Különösen hatékony vékonyfalú csövekhez és profilokhoz, vékony fémlemezekhez, karosszéria lemezekhez stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!