Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Longlife vágótárcsa Alumíniumhoz/színesfémekhez
Kimagaslóan hosszú élettartam és jó vágási teljesítmény
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Rendkívül kis törési hajlam
- Nagyon nagy oldalirányú stabilitás
- Tárolás: száraz helyen, 20 °C környezeti hőmérsékleten
- A munkához viseljen megfelelő védőruházatot
- Mindig használjon megfelelő védőburkolatot vágási munkák végzésekor
- Csak sértetlen korongot használjon
- A korongot vágás közben megfeszíteni tilos – törés fokozott veszélye!
- Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra
- Mindig a gép felé néző fémgyűrűvel rögzítse a vágókorongot (egyenes kivitel)
- Kérjük, további információkért tekintse át a csomagolásban található tájékoztatót
- Különösen alkalmas alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez és más nemvasfémekhez, például sárgarézhez, vörösrézhez, bronzhoz stb.
- Sorja, tömör anyagok, csövek, profilok és fémlemezek stb. leválasztásához.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!