Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Rendkívül kompakt, alacsony vibrációjú 350 wattos multifunkciós vágókészülék innovatív Starlock Plus szerszámbefogóval a jobb nyomatékátvitel érdekében
Rendkívül nagy teljesítményű, alacsony vibrációjú 450 wattos multifunkciós vágókészülék innovatív Starlock Max szerszámbefogóval a jobb nyomatékátvitel érdekében
For rapid and clean cutting of expandable polystyrene panels
Wide and with a maximum mitre angle of 45°
Rendkívül erőteljes multifunkciós vágókészülék a járműiparhoz tervezett gyorsbefogó rendszerrel
SSG 285 típusú forródrótos vágógéphez
Powerful motor, impressive cutting disc, sophisticated design, large protective cover, stable steel frame and rollers