Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
W-320, D szintű vágásbiztos kesztyű
Univerzális és nagyon kényelmes vágásbiztos kesztyű, az EN 16350 szabvány előírásai szerinti ESD-funkcióval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
- Jó kopásállóság és vágásvédelem
- Meghosszabbított élettartam a fokozott hüvelykujjrész-megerősítésnek köszönhetően
- Nagyon kényelmes viselet az üveg- és acélmentes alapszövetnek, valamint a jól szellőző nitrilhab bevonatnak köszönhetően
- Kiváló illeszkedés
- Jó tapintásérzet
- Érintőképernyő-kompatibilis
- Közepes és nagy vágás elleni védelmet igénylő és mechanikai terheléssel járó munkákhoz
- Villamosipar
- Fém- és üvegipar
- Újrahasznosító ipar
- Éles szélű fémlemezek, idomok és munkadarabok megmunkálása és feldolgozása
- Érzékeny elektronikai alkatrészek összeszerelése és kezelése
- Raktározási és komissiózó munkák
- Karbantartás
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!