Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VDE vízpumpa fogó, DIN ISO 8976 - IEC 60900
Csavaranyák és csavarok megfogására és tartására, valamint meghúzására és meglazítására
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
- A nyomógombos állítással rendelkező, önbefogó vízpumpafogó kényelmes és gyors kezelést tesz lehetővé
- Közvetlenül a munkadarabon elvégezhető pontos, biztonságos beállítások
- Ergonomikus és csúszásmentes 2 komponensű kényelmes nyél a kényelmes munkavégzéshez
- Edzett precíziós fogak a nagy kopásállóságért
- Hatalmas befogási kapacitás keskeny kivitelben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!