Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VDE villanyszerelő fogó, IEC (60900)
3 szerszám egyetlen fogóban: Elektromos kábelek vágásához és lecsupaszításához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően feszültség alatti munkához
1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
3-az-1-ben szerszám
- Kényelmes kezelés szerszámcsere nélkül
- Oldalvágó funkció
- Csupaszítás ergonomikus húzómozdulattal
Ergonomikus nyél a biztonságos munkavégzéshez
Csúszásmentes, kényelmes fogású, 2K nyél széles VDE gallérral.
Induktívan edzett precíziós vágóélek
Teljesen köszörült és krómozott felület
Beültetett csukló
8–12 mm átmérőjű kerek kábelekhez és nyirkos helyiségekben használatos kábelekhez, pl. NYM 3 x 1,5 mm² – 5 x 2.5 mm².
Elosztókból, fali és elosztódobozokból, kapcsolódobozokból, kapcsolószekrényekből kilógó vezetékekhez, valamint meglazult csatlakozásokhoz. Villanyszereléshez, fűtés- és szellőzőrendszer szereléséhez, rendszertelepítéshez, kiállásépítéshez, konyhai szereléshez és más, hasonló szakértelmet igénylő munkához alkalmas.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!