Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Csatlakozási lehetőségek:
- 1 db 30 x 4 mm szalag 1 db körkörös kábel 8–10 mm
- 1 db körkörös kábel 50 mm²
- 7 körkörös kábel 6–25 mm²
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!