Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VDE oldalcsípő fogó, DIN ISO 5749 IEC 60900
Kemény és lágy vezetékekhez és kábelekhez, nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz is
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
- Erőtakarékos, tiszta vágás a mart precíziós vágóélnek köszönhetően
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz felületvágást biztosít
- Keskeny fej az optimális hozzáférhetőség érdekében
- Egykomponensű kényelmes nyél széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében
- Pengék: Indukciósan edzett precíziós élek
- Felület: Teljesen köszörült és krómozott felület
- Csukló: Betétes
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!