Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
VDE oldalvágó DIN ISO 5749, IEC 60900
VDE oldalvágó DIN ISO 5749, IEC 60900 - 1
VDE oldalvágó DIN ISO 5749, IEC 60900 - 2
VDE oldalvágó DIN ISO 5749, IEC 60900 - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

VDE oldalvágó DIN ISO 5749, IEC 60900

Kemény és lágy vezetékekhez és kábelekhez, nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz is

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően

  • Erőtakarékos, tiszta vágás a mart precíziós vágóélnek köszönhetően

  • A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz felületvágást biztosít

  • Keskeny fej az optimális hozzáférhetőség érdekében

  • Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű kényelmes fogantyú széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében

  • Pengék: Indukciósan edzett precíziós élek

  • Felület: Teljesen köszörült és krómozott felület

  • Csukló: Betétes