Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
3/8 colos VDE nyomatékkulcs védőszigetelés
3/8 colos négyzetes menesztővel ellátott nyomatékkulcs max. 1000 V-ig szigetelve
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Szigetelt VDE nyomatékkulcs áram alatt lévő alkatrészeken végzett munkákhoz
- Pontos meghúzás a beállított skálaértékhez képest nagy, ±4% tűréshatárral történő jelzési pontossággal
- Az egyértelmű skálabeosztás megkönnyíti a nyomatékértékek leolvasását
- Kompakt kialakítás a szűk helyeken történő könnyű kezeléshez
- Egyszerű és pontos nyomatékbeállítás a fogantyú végének elforgatásával
- Megfelel a kézi nyomatékhatárolós csavarhúzókra vonatkozó ISO 6789-2 szabványnak
- Ergonomikusan formázott műanyag fogantyú, amely kényelmesen és biztonságosan illeszkedik a kézbe
- Az irányváltós négyszög menesztő alkalmas mindkét irányú jelzésre, így sokoldalúan alkalmazható a különböző alkalmazási területeken
- Kalibrációs tanúsítvánnyal és sorozatszámmal
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
- A nyomatékkulcs használata után tehermentesítse a rugót úgy, hogy visszaforgatja a skála legalacsonyabb értékére
- A precíziós szerszámokat, például a nyomatékkulcsokat rendszeresen ellenőrizni kell a megfelelő mérőeszközökkel, és szükség esetén újra be kell állítani
- Javasoljuk a rendszeres kalibrálást 12 havonta vagy a nyomatékkulcs első használatától számított 5000 meghúzás után
A VDE nyomatékkulcsot kifejezetten feszültség alatt álló alkatrészek közelében történő munkavégzéshez tervezték. Ezáltal ideális az elektromos szerelésekhez, az elektromobilitáshoz, az elektromos rendszerek karbantartásához és más, feszültség alatt álló alkatrészek biztonságos kezelését igénylő munkákhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!