Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
VDE laposfogó DIN ISO 5745, IEC 60900
VDE laposfogó DIN ISO 5745, IEC 60900 - 1
VDE laposfogó DIN ISO 5745, IEC 60900 - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

VDE laposfogó DIN ISO 5745, IEC 60900

Megfogáshoz és tartáshoz

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően

  • A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot biztosít a szorítópofáknak

  • Egykomponensű nyél széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében

  • Teljesen köszörült és krómozott felület

  • Recézett megfogófelületek

  • Beültetett csukló