Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
VDE kerek laposfogó DIN ISO 5745, IEC 60900
VDE kerek laposfogó DIN ISO 5745, IEC 60900 - 1
VDE kerek laposfogó DIN ISO 5745, IEC 60900 - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

VDE kerek laposfogó DIN ISO 5745, IEC 60900

Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • A hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)

  • A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz vágási felületet biztosít

  • Rugalmas pofák nagy terhelésekhez, különösen hajlítóerőkkel szemben

  • Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű nyél VDE gallérral a biztonságos munkavégzésért

  • Induktívan továbbedzett precíziós vágóélek

  • Teljesen csiszolt és krómbevonattal ellátott felület

  • Fogazott befogófelületek

  • Beültetett csukló