Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
VDE kombinált fogó DIN ISO 5746, IEC 60900

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

VDE kombinált fogó DIN ISO 5746, IEC 60900

Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően

  • A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz fogást és vágást biztosít

  • Extra hosszú vágóél a nagyobb keresztmetszetű kábelekhez is

  • Egykomponensű nyél széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében

  • Indukciósan edzett precíziós élek

  • Ívelt nyílás a hengeres anyagok megfogásához

  • Teljesen köszörült és krómozott felület

  • Beültetett csukló