Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VDE kábelvágó olló dupla vágóéllel
Réz- ill. alumíniumkábel vágásához; elővágásához és újra vágásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz vágási felületeket biztosít
- A különleges élgeometria elősegíti a könnyű és torzításmentes vágási műveletet egy- és többerű vezetékeknél
- 2-fázisú működtetés, dupla vágóéllel az optimális erőátvitel érdekében
- Ergonomikus és csúszásmentes 2 komponensű kényelmes markolat, széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzéshez
- Vágás: edzett precíziós vágóélek
- Felület: síkköszörült és krómozott
- Csukló: csavarozott és utánállítható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!