Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VDE kábelvágó egy szárral
Réz- ill. alumíniumkábel vágásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
Hosszú élettartam és precíz felületvágás
A kiváló minőségű szerszámacél biztosítja
Könnyű és torzításmentes vágási művelet egy- és többerű vezetékeknél
Különleges élgeometria
Optimális erőátvitel
2-fokozatú működés kettős pengével
Biztonságos munkavégzés
Ergonomikus és csúszásmentes 2 komponensű kényelmes markolat, széles VDE gallérral
Edzett precíziós vágóélek
Felület: síkköszörült és krómozott
Csavarozott és utánállítható csukló
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!