Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
VDE kábelvágó, kovácsolt fej IEC 60900

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

VDE kábelvágó, kovácsolt fej IEC 60900

Többeres réz- ill. alumíniumkábelekhez

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően

  • A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz felületvágást biztosít

  • A különleges élgeometria elősegíti a könnyű és torzításmentes vágási műveletet egy- és többerű vezetékeknél

  • Egykomponensű kényelmes nyél széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében

  • Vágóélek: edzett precíziós pengék

  • Felület: síkköszörült és krómozott

  • Csukló: csavarozott és utánállítható
Megjegyzés

Acéldrót vágására nem alkalmas.