Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VDE kábelcsupaszító fogó, IEC 60900
Műanyag vagy gumi szigetelésű kábelek és vezetékek precíz, erőfeszítés nélküli csupaszítása.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precizitást biztosít
- A fogó automatikus kinyílik a nyitórugónak köszönhetően
- Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű kényelmes fogantyú széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében
- A beállítócsavar a recézett anyával rögzíthető
- Felület: Teljesen köszörült és krómozott felület
- Csukló: Betétes
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!