Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VDE nagy teherbírású oldalvágó DIN ISO 5749, IEC 60900
Rugóacél, kemény és lágy huzalok vágásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
- Erőtakarékos, tiszta vágás a mart precíziós vágóélnek köszönhetően
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot, valamint precíz éleket biztosít, még maximális terhelés esetén is
- Egykomponensű nyél széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében
- Indukciósan edzett precíziós élek
- Teljesen köszörült és krómozott felület
- Beültetett csukló rákovácsolt tengellyel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!