Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
1/2"-os szigetelt VDE dugókulcs Belső hatszögű csavarokhoz
1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) szigetelt dugókulcs
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A dugókulcsbetét megfelelő rögzítéséhez csak a racsnis szerszámmal vagy 125 mm-es hosszabbítóval együtt használja
1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) szigetelt, tartsa be az összes előírt biztonsági óvintézkedést
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!