A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VDE metrikus csillagkulcs
Különösen alkalmas elektromos és hibrid járművekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Robusztus csillagkulcs, VDE szerinti
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
- Bevált króm-vanádium acélból
- A hajlított forma lehetővé teszi a csavarozást a nehezen hozzáférhető helyeken is
- Kétszínű borítású fogantyú az optimális szigetelés és a biztonságos fogás érdekében
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!