Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hosszirányban réselt/PH hornyú VDE csavarhúzókészlet 5 részes
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Szár: bronzbevonatú, szigetelt
- Szabvány: Az IEC 60900:2004 szabványnak megfelelően egyedileg bevizsgálva
Villanyszerelőknek
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!