Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VDE csavarhúzó, belső hatszög feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Szár: Feketére oxidált, szigetelt
- A DIN EN 2936-hoz hasonló hegy
- Bevizsgálva vízfürdőben 10 kV vizsgálati feszültséggel
- Azonosító jelöléssel, gyártási év feltüntetve
- Precíz hideg ütésteszt
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!