Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VDE csavarhúzó Hatszög csatlakozáshoz
Feszültség alatti alkatrészeken végzett munkához 1000 voltig (AC), illetve 1500 voltig (DC)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Szár: feketére oxidált, szigetelt
- Tipp: DIN 475/2
- Szabvány: DIN 7445, IEC 60900
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!