Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VDE csavarhúzó, TX készlet 6 részes
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Szár: feketére oxidált, szigetelt
- Tipp: Belső kulcsnyílású TX, Black Point
- A gyors azonosításért a csavarfej jelölése és mérete a nyél végén található
- Szabvány: IEC 60900
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!