Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
VDE csavarhúzó, PH, kereszthornyos fej feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
VDE csavarhúzó, PH, kereszthornyos fej feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) - 1
VDE csavarhúzó, PH, kereszthornyos fej feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) - 2
VDE csavarhúzó, PH, kereszthornyos fej feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

VDE csavarhúzó, PH, kereszthornyos fej feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Szár: barnított, szigetelt

  • Hegy: A DIN ISO 8764-1-PH szabvány szerint

  • Egyedileg bevizsgálva vízfürdőben 10 kV vizsgálati feszültséggel

  • Gyártási év feltüntetve

  • Szigorúbb hideg ütésteszt