Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VARIFIX® zajleválasztó
Hatékony zajcsillapítás egyetlen komponenssel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Gyors és egyszerű kezelés
Fali panelek és bekötődobozok telepítéséhez
4,2 x 16 mm önmetsző csavarokkal, cikksz.: 021442 16 vagy 4,8 x 16 mm önmetsző csavarokkal, cikksz.: 021448 16 történő biztosításra.
A Varifix zajleválasztó rögzítése Varifix univerzális szerelőprofilra 4,8 x 16 mm önmetsző csavarokkal, cikksz.: 021448 16 vagy 19 mm-es önmetsző csavarokkal, cikksz.: 021448 19.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!